Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Şarjlı LED cep feneri, T40

Şarjlı LED cep feneri, T40

Ürün no. 08278011

EAN 4011231990554

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Şarjlı LED cep feneri, T40

Ürün no. 08278011
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
Cannot be overcharged
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Işık şiddeti

30 cd

Ayarlanabilir odak

Hayır

Aydınlatma süresi

1 h

Şarj süresi

15 h

IP koruma sınıfı

IP 20

Koruma sınıfı lamba

Koruma sınıfı II/koruyucu yalıtım

Şarj edilebilir batarya/batarya tipi

NiMH

Nominal voltaj

4,8 V/DC

Şarj edilebilir pil/pil kapasitesi

20 mAh

Min./maks. şarj gerilimi

120-230 V/AC

Min./maks. frekans

50 / 60 Hz

Şarj sıcaklığı, min./maks.

5 - 30 °C

Uzunluk x genişlik x yükseklik

100 x 40 x 18 mm

Malzeme

Plastik

Fiş tipi

C

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler