Şarj ünitesi AL 60-LI-2
Şarj ünitesi AL 60-LI-2
AL60-LI-2 BATARYA ŞARJ CİHAZI
Ürün no. 0700857
EAN 4050382206589
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Min./maks. frekans | 50 / 60 Hz |
Maks. şarj akımı | 3,5 A |
Maks. frekans | 60 Hz |
Min. frekans | 50 Hz |
Maks. giriş voltajı | 240 V/AC |
Şarj süresi | 60 dak |
Min./maks. sıcaklık koşulları | -10 - 66 °C |
Min./maks. giriş voltajı | 220-240 V/AC |
Maks. sıcaklık koşulları | 66 °C |
Min. sıcaklık koşulları | -10 °C |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 848,000 g |
WEEE (atık elektrikli ve elektronik cihazları geri alma) | 5 |
Çıkış voltajı | 28 V/DC |