Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Şarj ünitesi AL 60-12/18-AS-LI

Şarj ünitesi AL 60-12/18-AS-LI

Ürün no. 0700814

EAN 4056807129600

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Şarj ünitesi AL 60-12/18-AS-LI

Ürün no. 0700814
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
For charging the cordless application gun AKP 12, AKP 18, cordless grease gun FP 12-A and cordless tangential impact screwdriver ASS 18-1/2 inch HT
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Min./maks. çıkış voltajı

12-18 V

Uygun bataryalar

12 Volt, 18 Volt

Min./maks. frekans

50 / 60 Hz

Maks. şarj akımı

6 A

Kablo uzunluğu

180 cm

Uzunluk

174 mm

Genişlik

149 mm

Yükseklik

75 mm

Maks. çıkış voltajı

18 V

Maks. frekans

60 Hz

Min. frekans

50 Hz

Maks. giriş voltajı

220 V/AC

Şarj süresi

60 dak

Min./maks. sıcaklık koşulları

-20 - 45 °C

Min./maks. giriş voltajı

240-220 V/AC

Maks. sıcaklık koşulları

45 °C

Min. sıcaklık koşulları

-20 °C

Ürün ağırlığı (parça başına)

780,000 g

Min. çıkış voltajı

12 V

WEEE (atık elektrikli ve elektronik cihazları geri alma)

5

Nominal voltaj

18 V/DC

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler