Sargento para vigas
Sargento para cabios
DDU /SHRBZWINGE-SPARREN
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Sargento fijo con punta para colocar en cabios
Para una fijación firme y regulada
Huecos en ambos lados de la barra fija
Para hacer palanca junto con un martillo para tejados
Superficie de impacto para colocación del sargento
Placa de presión extrudida en frío móvil, galvanizada
Adaptación óptima al material
Husillo con rosca trapezoidal laminada y endurecida por deformación, movimiento sin dificultades
Mango en T para tareas pesadas.
Guía de perfil de acero estirado en frío de excelente calidad, galvanizado
Excelente resistencia a la corrosión y elevada estabilidad
Hojas de datos(X)
Anchura máxima de fijación | 600 mm |
Voladizo (L1) | 120 mm |
Ancho de perfil (B) | 27 mm |
Grosor del perfil (L2) | 13 mm |