Sargento para soldadura con polos
Sargento para soldadura con polos
SCRCLMP-POLEWELD-LP-1F-150X60
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Barras de fundición de hierro maleable
- Orificio de conexión en la sección superior de la parte de fundición de hierro
- Elevado par de apriete con tornillo de mariposa para una fijación firme
Tiempo de activación con la carga de corriente máxima (al 100 %): 300 amperios.
Hojas de datos(X)
Anchura máxima de fijación | 150 mm |
Voladizo (L1) | 60 mm |
Ancho de perfil (B) | 20 mm |
Grosor del perfil (L2) | 5 mm |