Sargento para montaje de ventanas
Sargento para montaje de ventanas
DDU /UNIZWINGE-RICHT-FENSTETK-(45-85
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Se puede utilizar para marcos de 40-85 mm de grosor
- Sustituye a las cuñas y otros distanciadores que era necesario utilizar anteriormente para alinear los marcos de las ventanas con las aberturas.
- Cuerpo del sargento de superpoliamida con refuerzo de fibra
- La cubierta protectora de plástico giratorio del husillo se utiliza para montar el sargento en la parte interna del marco y se adapta a cualquier forma de perfil de marco. Se apoya en el lateral contrario mediante dos mordazas de acero antideslizantes.
- Husillo y rieles de acero galvanizado brillante
- Prácticos mangos de madera, remachados sin rebabas
Hojas de datos(X)
Material | Acero |
Anchura mínima/máxima de fijación | 40-85 mm |
Anchura mínima de fijación | 40 mm |
Anchura máxima de fijación | 85 mm |
Material de la empuñadura | Madera |
Voladizo | 60 mm |