Sargento para marcos de puertas
Sargento para marcos de puerta
DDU /TRFUTTERSTREB-TU-(SPNW545-1010)
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Elimina la necesidad de laboriosas tareas de alineación con piezas, puntales y cuñas
- Elimina las distorsiones aun cuando la presión interna de la espuma sea irregular
Hojas de datos(X)
Se utilizan dos sargentos por puerta: uno a nivel de la cerradura y otro a nivel del gozne inferior. Gracias a las placas de fijación planas, este sargento para marcos de puerta también puede montarse en las ranuras presentes en el marco. Los tornillos de mariposa de los laterales pueden utilizarse para apoyar el sargento contra la pared y alinearlo con esta. La escala estampada facilita el ajuste del sargento al tamaño del marco de la puerta. Es posible montar sargentos en el marco en el taller. De este modo, es posible transportar el marco de la puerta a la obra con total seguridad.
Anchura mínima/máxima de fijación | 545-1010 mm |
Peso del producto (por artículo) | 1420 g |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!