Sargento cuadrado universal 4 piezas
Sargento cuadrado chasis, dispos. básico, 6 piezas
SET EXTRACT. EN C EMPUJADOR RTOS.
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Esta herramienta incorpora un husillo roscado trapezoidal Tr27 y un husillo mecanohidráulico que puede montarse a posteriori en cualquier momento desenroscando el adaptador de rosca.
- Los dos adaptadores de montaje permiten colocar directamente las placas de presión del kit de herramientas universal para montar y desmontar casquillos roscados, rodamientos y manguitos.
Contenido, tipo 1:
- 1 sargento cuadrado con adaptador de rosca con rosca exterior 1-1/2 pulg.-16 x rosca interior Tr27
- 1 husillo roscado trapezoidal Tr27 x 250 mm
- 2 adaptadores de montaje para placas de montaje de casquillos
Contenido, tipo 2:
- 1 sargento cuadrado con adaptador de rosca con rosca exterior 1-1/2 pulg.-16 x rosca interior Tr27
- 1 husillo roscado trapezoidal Tr27 x 300 mm
- 1 adaptador de montaje para placas de montaje de casquillos
- 1 adaptador de montaje de sargento cuadrado para placas de montaje de casquillos
- Un complemento óptimo para el n.º de art. 1952003880
- Este surtido está disponible en dos versiones. Indique la información correspondiente en el momento de hacer el pedido.
Hojas de datos(X)
Peso del producto (por artículo) (40) | 8956 g |