Sargento atornillable Basic
Abrazadera roscada de accionamiento básica
DDU /SHNLSPN-SCHUBSTG-L138MM
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Para fijar y liberar piezas en producción o con equipo
- Producto adecuado para sujeción durante soldadura, taladrado, escariado, encolado, etc.
Hojas de datos(X)
Para fijación de madera, plástico y metales en trabajos de fabricación de automóviles, maquinaria de soldadura automática, equipos de fresado, dispositivos de perforación y fabricación de molduras
Material | Acero |
Material de la empuñadura | Plástico |
Superficie | Galvanizado |
Anchura de la base angular (b1) | 56 mm |
Longitud de la base angular (b2) | 90,2 mm |
Diámetro interior (d1) | 5,5 mm |
Distancia mínima/máxima entre orificios (a1) | 41-41 mm |
Distancia mínima/máxima entre orificios 2 (a2) | 35-35 mm |
Altura (h1) | 78,9 mm |
Altura de fijación mínima/máxima (h2) | 37-59 mm |
Altura de trabajo (h3) | 24,6 mm |
Longitud de recorrido (HUB) | 32 mm |
Longitud (l1) | 139.6 |
Longitud mínima/máxima (l2) | 28-60 mm |
Fuerza de tensión (F1) | 1.4 kN |
Fuerza de fijación 2 (F2) | 1.4 kN |
Ángulo de apertura (α) | 180 grados |
Tamaño de tornillo de palometa | M8 x 65 mm |
Peso del producto (por artículo) | 301 g |