Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Sarı galvanizli çelik H

Sarı galvanizli çelik H

Ürün no. 018514880

EAN 4024835614344

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Sarı galvanizli çelik H

Ürün no. 018514880

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 200 ad.

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Steel, yellow galvanised PH2
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Malzeme

Çelik

Yüzey

Çinko kaplamalı sarı

Nominal çap (d1)

4,8 mm

Uzunluk (l1)

80 mm

Diş uzunluğu (doğrama işlerine uygun diş) (lg)

25 mm

Kafa çapı (dk)

10,0 mm

Vida başı yüksekliği

2,3 mm

Vida iç yolu

H2

Performans beyanı (EU-CPR)

Hayır

Vida başı tipi

Borazan başlı

Diş tipi

WOTHR

Diş tasarımı

Tam diş

Uç şekli

Pinpoint

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler