Saplama çektirme ürün gamı
Saplama çektirme ürün gamı 4 parça
SAPLAMA SÖKME VE TAKMA LKMA SET(D6-12MM)
Ürün no. 06904211
EAN 4011231600200
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Yardımcı malzemeler (somunlar vb.) üzerinde kaynak yapıldığında veya pense kullanıldığında cıvatalar hasar görmez
Somunlarla sabitlemeye gerek yoktur
10 mm cıvata uzunluğundan itibaren güvenli bir şekilde kavrar
Aşınan parçalar olmadan tek bir alet
Plastik çanta iç döşemeli boyalı metal kasada
İçindekiler: 4 parça
- 4 saplama çıkarma: 6, 8, 10, 12 mm çap
Veri sayfaları(X)
Ürün ağırlığı (parça başına) | 1124,000 g |