Şanzıman yağı, TRIATHLON Gear Trax 75W-80
Şanzıman yağı, TRIATHLON Gear Trax 75W-80
Ürün no. 0897475804
EAN 4049557782102
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
İçerik | 60 l |
Yağ tipi | HC sentezi |
Akışkanlık derecesi | 75 W-80 |
Dişli yağları için onaylı | API GL 3+ |
Dişli yağları için önerilen uygulamalar | DAF, Iveco, Renault LKW, MAN 341 Tip E3, MAN 341 Tip Z3, ZF-TE-ML 02D, Volvo 97305, Eaton Extended Drain (300.000 km) |
Üretimden itibaren raf ömrü | 60 Ay |
Yoğunluk | 0,88 g/cm³ |
Yoğunluk koşulları | 15°C'de |
Min. parlama noktası | 228 °C |
Akma noktası | -48 °C |
ASTM renk kodu | 2 |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!