Şanzıman yağı, TRIATHLON Gear 85W-90
Şanzıman yağı, TRIATHLON Gear 85W-90
Ürün no. 0897485914
EAN 4049557782072
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
İçerik | 60 l |
Yağ tipi | Mineral |
Akışkanlık derecesi | 85 W-90 |
Dişli yağları için onaylı | API GL 4 |
Dişli yağları için önerilen uygulamalar | MAN 341 Tip Z1, ZF-TE-ML 16A, ZF-TE-ML 17A, ZF-TE-ML 19A, MIL-L 2105, ZF-TE-ML 02B |
Üretimden itibaren raf ömrü | 60 Ay |
Yoğunluk | 0,91 g/cm³ |
Yoğunluk koşulları | 15°C'de |
Min. parlama noktası | 214 °C |
Akma noktası | -22 °C |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!