Şanzıman yağı, TRIATHLON Gear 75W-90
Şanzıman yağı, TRIATHLON Gear 75W-90
Ürün no. 0897475923
EAN 4050382137999
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
İçerik | 20 l |
Yağ tipi | Tamamen sentetik |
Akışkanlık derecesi | 75 W-90 |
Dişli yağları için onaylı | API GL 4+, Ford ESD M2C 175-A |
Dişli yağları için önerilen uygulamalar | VW 50150 (G50), ZF-TE-ML 08A |
Üretimden itibaren raf ömrü | 60 Ay |
Yoğunluk | 0,88 g/cm³ |
Yoğunluk koşulları | 15°C'de |
Min. parlama noktası | 215 °C |
Akma noktası | -42 °C |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!