Şanzıman yağı, TRIATHLON Automatic Super
Şanzıman yağı, TRIATHLON Automatic Super
Ürün no. 0897410003
EAN 4049557838625
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
İçerik | 20 l |
Yağ tipi | HC sentezi |
Dişli yağları için onaylı | Dexron III H, Dexron III G, Dexron II E, Dexron II D, Allison C4, Caterpillar TO-2, Voith H55.6335.xx, MAN 339 Tip V1, MAN 339 Tip Z1, MB 236.1, TASA, Ford Mercon |
Dişli yağları için önerilen uygulamalar | ZF-TE-ML 02F, ZF-TE-ML 03D, ZF-TE-ML 09, ZF-TE-ML 11B, ZF-TE-ML 14B, ZF-TE-ML 04D, ZF-TE-ML 14A, ZF-TE-ML 17C |
Üretimden itibaren raf ömrü | 60 Ay |
Yoğunluk | 0,86 g/cm³ |
Yoğunluk koşulları | 15°C'de |
Min. parlama noktası | 200 °C |
Akma noktası | -46 °C |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!