Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Sanitary/building technology tool case 69 pcs

Sanitary/building technology tool case 69 pcs

Ürün no. 096593 116

EAN 4068362146176

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Sanitary/building technology tool case 69 pcs

Ürün no. 096593 116
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
Case equipment for HVAC technicians: 69 high-quality tools - ideal for installation, maintenance and repair
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Uzunluk x genişlik x yükseklik

215 x 485 x 385 mm

Sanitary/building technology tool case 69 pcs dahil:
1 x
Üniversal elektrik panosu anahtarı 12si 1 arada

SWTCHCABKEY-12IN1

Açıklama: The classic switch cabinet key with even more profiles. Including chain, adapter and reversible bit PH2 / slot 1.0x7 mm.
Miktar: 1 x
1 x
Geçmeli cırcır, 1/2 inç

RTCH-1/2IN-4PT-260MM

Açıklama: Can be used for step wrenches and push-through squares
Miktar: 1 x
1 x
Kademeli anahtar 1/2 inç

STEPSKTWRNCH-1/2IN-(3/8-1IN)-5STEP

Miktar: 1 x
1 x
Özel tesisat anahtarı

DBOPNENDSPN-SANI-WS17X19-M10

Açıklama: Installation wrench for express and hanger bolts, washbasin fixing and corner valve installation
Miktar: 1 x
1 x
Akım ölçüm cihazı Test Plus

TEMASSIZ KAÇAK ARAMA VE VOLTAJ TEST CİH.

Açıklama: Uzun el feneri (LED) fonksiyonu olan temassız akım ölçüm cihazı
Miktar: 1 x
1 x
Kesme bıçağı

CUTTER-RED-H18MM-L160MM

Açıklama: 18 mm
Miktar: 1 x
1 x
Mekanikçi çekici

ÇEKİÇ-AHŞAP SAPLI-DIN1041-320MM-500G

Açıklama: DIN 1041'e uygun, Alman tipi, çift kavisli tutma sapı
Miktar: 1 x
1 x
Takım çantası, polipropilen servis çantası

TLCASE-PP-485X385X215MM

Açıklama: Polypropylene service tool case with two removable tool panels, with pockets for tools
Miktar: 1 x
1 x
1/4 inç multi lokma seti

MULTİ LOKMA 1/4 -BİTS UÇ SETİ-4-14MM-23P

Açıklama: En yaygın beş cıvata başı için 12 köşeli çok amaçlı tasarım, 33 parça
Miktar: 1 x
1 x
Derin delik işaretleme kalemi seti

MRK-KIT-1PEN-8PCS

Miktar: 1 x
1 x
Üniversal testere

BOWSAW-UNI-HND-VARIABEL

Açıklama: For sawing in hard-to-reach places
Miktar: 1 x
1 x
VDE tornavida, düz

DÜZ TORNV.VDE-DIN7437-IEC900-0,6X3,5X100

Açıklama: For working on live parts up to 1,000 volts (AC) and up to 1,500 volts (DC)
Miktar: 1 x
1 x
VDE yıldız tornavida, PH

YILDIZ TORNAVD.VDE-DIN7438-IEC900-PH1-80

Miktar: 1 x
1 x
Tornavida seti, dairesel şaft hassas metal işleri için

DÜZ-YILDIZ TORNAVİDA SETİ-PH-6PARÇA

Açıklama: 6 parçalı set
Miktar: 1 x
1 x
Tel fırça

TEL FIRÇA-AHŞAP SAPLI-DÜZ-ÇELİK-3 SIRALI

Miktar: 1 x
1 x
VDE yan keski DIN ISO 5749 IEC 60900

YAN KESKİ-VDE-DIN/ISO5749-IEC60900-160MM

Açıklama: Erişilmesi zor alanlar da dahil, sert ve yumuşak tel ve kabloları kesmek için
Miktar: 1 x
1 x
VDE kombine pensesi DIN ISO 5746 IEC 60900

PENSE-VDE-DIN/ISO5746-IEC60900-180MM

Açıklama: Sert ve yumuşak telleri ve kabloları kavramak, tutmak ve kesmek için
Miktar: 1 x
1 x
VDE kargaburun pense, DIN ISO 5745, IEC 60900

KARGABURN-VDE-DIN/ISO5745-IEC60900-200MM

Açıklama: Yumuşak ve sert tel ve kabloları kavramak, tutmak ve kesmek için
Miktar: 1 x
1 x
Çift halkalı cırcırlı anahtar 4ü 1 arada

CIRCIRLI-YILDIZ ÇOK AMAÇ.ANH.10/13-17/19

Açıklama: Metrik, düz
Miktar: 1 x
1 x
Boru kesici Kompakt

BORU KESME APARATI KOMPAKT - 3-30MM

Açıklama: Alüminyum, bakır ve ince duvarlı metal boruların kolay kesilmesi.
Miktar: 1 x
1 x
Boru makası

BORU KESME APARATI-YUMUŞAK METAL-3-35MM

Açıklama: Alüminyum, bakır ve ince etli metal boruları kolayca kesme
Miktar: 1 x
1 x
Yassı keski DIN 6453 ile uyumlu

KESKİ,YASSI TİP,DIN 6453, L 175- B 22 MM

Miktar: 1 x
1 x
Hafif metal su terazisi

SU TERAZİSİ-LMET-GEFRAEST-MESSFL-30CM

Açıklama: Pürüzsüz yan yüzeyleri olan sabit dikdörtgen profil
Miktar: 1 x
1 x
Boru pensesi DIN ISO 8976

PAPAĞAN PENSE-DIN/ISO8976-250MM

Açıklama: Düğmeye basılarak ayarlanan kendiliğinden sıkıştıran boru pensesi
Miktar: 1 x
1 x
Pense anahtar

PAPAĞAN BORU PENSE-260MM

Açıklama: Tek alette pense ve anahtar
Miktar: 1 x