Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Sanitary/building technology tool case 69 pcs

Sanitary/building technology tool case 69 pcs

Cod. art. 096593 116

EAN 4068362146176

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Sanitary/building technology tool case 69 pcs

Cod. art. 096593 116
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
Case equipment for HVAC technicians: 69 high-quality tools - ideal for installation, maintenance and repair
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Lunghezza x larghezza x altezza

215 x 485 x 385 mm

Sanitary/building technology tool case 69 pcs compreso:
1 x
Chiave per quadro elettrico universale 12 in 1

SWTCHCABKEY-12IN1

Descrizione: La chiave per quadro elettrico classica con ancora più profili. Include catena, adattatore e punta reversibile PH2/intaglio 1,0x7 mm.
Quantità: 1 x
1 x
Leva a cricchetto con quadro passante da 1/2

CRICCHETTO ATT. FEMMINA 1/2POLL

Descrizione: Può essere utilizzato con chiavi a gradino e quadrati passanti
Quantità: 1 x
1 x
Bussola a gradini per applicazioni sanitarie

CHIAVE A GRADINO 3/8 -1

Quantità: 1 x
1 x
Chiave a 2 bocche per installazioni sanitarie con due misure per chiave

CHIAVE DOPPIA BUSS.SCORREV.17/19

Descrizione: Chiave di installazione per bulloni express e a gancio, fissaggio lavabo e installazione della valvola ad angolo
Quantità: 1 x
1 x
Provatensione Test Plus

PROVATENSIONE S.CONTATTI C.ALTERNATA

Descrizione: Provatensione senza contatto con torcia integrata (LED)
Quantità: 1 x
1 x
Cutter monocomponente con cursore

CUTTER-MEDIO-L160MM-LAMA-18MM

Descrizione: Con blocco lama automatico per l’utilizzo pratico con una sola mano
Quantità: 1 x
1 x
Martello da fabbro Modello tedesco a norma DIN 1041

MARTELLO DA FABBRO 500GR

Descrizione: Manico in frassino sagomato
Quantità: 1 x
1 x
Valigia portautensili vuota

VALIGIA-ASS-TECNICA-PP-485X385X215MM

Descrizione: Valigia per assistenza tecnica in polipropilene con due pannelli portautensili rimovibili, con tasche portautensili
Quantità: 1 x
1 x
Bussola multiprofilo, 1/4 poll. Assortimento di 33 pz

ASS.CH. A BUSSOLA IMPR. MULTIPL.1/4

Descrizione: Pratica cassetta in metallo per l'officina e l'uso mobile, per le 5 teste di avvitamento più comuni, utensile ZEBRA® di qualità professionale
Quantità: 1 x
1 x
Set marcatore per spazi profondi Per la marcatura in punti dallaccesso limitato

SET-MARKER- P-SPAZI-PROF- 8PZ

Quantità: 1 x
1 x
Seghetto universale

SEGACCIO-UNIVERS-MANICO-ORIENT.

Descrizione: Per tagliare in punti difficili da raggiungere
Quantità: 1 x
1 x
Cacciavite isolato VDE, a taglio

CACCIAVITE ZEBRA ISOL.TAGLIO 3,5X100

Descrizione: Isolamento 1000 V (CA) e 1500 V (CC)
Quantità: 1 x
1 x
Cacciavite isolato VDE, a croce PH isolamento 1000 V (CA) e 1500 V (CC)

CACCIAVITE ZEBRA ISOL.CROCE PR1X80

Quantità: 1 x
1 x
Serie cacciaviti, lama tonda 6 pezzi

SERIE CACCIAVITI ZEBRA TAGLIO/PR 6PZ

Quantità: 1 x
1 x
Spazzola metallica con corpo in legno

SPAZZOLA METALLICA

Quantità: 1 x
1 x
Tronchesino a taglienti diagonali isolato VDE DIN ISO 5749, IEC 60900

TRONCHESINO ZEBRA VDE 160 MM

Descrizione: Per tagliare fili duri e dolci, anche in posti difficili da raggiungere
Quantità: 1 x
1 x
Pinza universale isolata VDE DIN ISO 5746, IEC 60900

PINZA UNIVERSALE ZEBRA VDE 180 MM

Descrizione: Per spelare, tenere e tagliare fili e cavi morbidi e rigidi
Quantità: 1 x
1 x
Pinze a becchi mezzotondi isolate VDE DIN ISO 5745, IEC 60900

PINZA BECCHI MEZZIT. ZEBRA VDE 200MM

Descrizione: Per afferrare, bloccare e tagliare fili e cavi morbidi e rigidi
Quantità: 1 x
1 x
Chiave poligonale doppia a cricchetto metrica 4 in 1 Con profilo POWERDRIV®

CHIAVE DOPPIA 10/13-17/19 MM

Descrizione: Forma dritta, utensile di qualità professionale ZEBRA®
Quantità: 1 x
1 x
Tagliatubi compatto

TAGLIATUBI-KOMPAKT-P-DIAMETRI-3-30MM

Descrizione: Taglio facile di tubi in alluminio, rame e in acciaio a parete sottile
Quantità: 1 x
1 x
Tagliatubi

TAGLIATUBI-(3-35MM)

Descrizione: Taglio facile di tubi in alluminio, rame e in acciaio a parete sottile
Quantità: 1 x
1 x
Scalpello piatto Conforme alla norma DIN 6453

SCALP.PIATTO 22X175MM WTH

Quantità: 1 x
1 x
Livella in lega leggera

LIVELLA LEGA LEGG.BASE FRESATA 30CM

Descrizione: Livella con stabile profilo rettangolare in lega leggera resistente alle sollecitazioni con due livelle e superfici laterali lisce. Disponibile in diverse lunghezze.
Quantità: 1 x
1 x
Pinza regolabile DIN ISO 8976

PINZA REGOLABILE 250MM

Descrizione: Pinza regolabile autoserrante con regolazione a pulsante
Quantità: 1 x
1 x
Pinza regolabile con becchi lisci

PINZA RE. P. RUBINETTI E DADI 6-46MM

Descrizione: Pinza e chiave in un solo utensile
Quantità: 1 x