Sanitärreiniger EASY-TO-CLEAN

Sanitärreiniger EASY TO CLEAN
SANIREINIG-1000ML

Art.-Nr. 0893117005

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Sanitärreiniger EASY-TO-CLEAN

Art.-Nr. 0893117005
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
Säurehaltiger Sanitärunterhaltsreiniger mit Abperleffekt

Bei regelmäßiger Anwendung Aufbau eines EASY-TO-CLEAN-„Films“


  • Wiederanschmutzung der Keramik- und Armaturoberflächen wird stark verringert

  • Schnelle Schmutzablösung

  • Leichte und zeitsparende Reinigung der Objekte

  • Wasser perlt einfach ab


Hochkonzentrat


  • Je nach Dosierung für die Grundreinigung als auch zur täglichen Unterhaltsreinigung geeignet

  • Lagerhaltung wird reduziert

  • Kosten werden eingespart


Gründliche Sauberkeit bei jeder Reinigung


  • Desodorierend


Frischer Duft



pH-Wert = 1 im Konzentrat



Mehrfache Wiederbefüllung der Flasche möglich.



Einfache Dosierung über Top Dos Dosierkappe.

Hinweis

Anschließend mit Wasser nachspülen. Nicht für Marmor und andere säureempfindliche Materialien, wie z.B. Travertin, Aluminium, lackierte Oberflächen und Acrylglas geeignet.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Anwendungsgebiet

Entfernt schnell und kraftvoll Kalkablagerungen, Seifenreste, Urinstein sowie fettige Verschmutzungen von säurebeständigen


  • Kunststoffoberflächen glatt/genarbt

  • Waschbecken/Armaturen

  • Dusch- und Badewannen

  • WC-/Urinalbecken

  • Wand- und Bodenfliesen


Zur manuellen Oberflächen- und Bodenreinigung geeignet.

Anleitung

Manuelle Verarbeitung: 30 ml auf 8 Liter Wasser


Sprühverfahren: 15 ml auf 0,5 Liter Wasser


Bei starken Verschmutzungen kann entsprechend höher dosiert werden!

Inhalt

1 l

Gebinde

Flasche

Geruch/Duft

Parfümiert

Farbe

Rot

Chemische Basis

Amidosulfonsäure

pH-Wert / Bedingung

1 / im Konzentrat

Dichte / Bedingung

1.05 g/cm³ / bei 20°C

Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung

36 Monate / bei 20°C

Biologisch abbaubar

Ja

AOX-frei

Ja

Silikonfrei

Ja

Geeigneter Handschuh:

 
Produkt
Beschreibung
Chemikalienschutzhandschuh Chloropren
Chemikalienschutzhandschuh Chloropren
Beschreibung:
Permeationslevel: 4
Schwere Ausführung
Permeation ist der Vorgang, bei dem sich eine Chemikalie durch das Material eines Schutzhandschuhes auf molekularer Ebene bewegt. Die Zeit vom ersten Kontakt der Chemikalie mit dem Handschuh bis zur Durchdringung des Materials ist die Durchbruchszeit.
Gemessene Durchbruchszeit
Permeationslevel
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Wichtige Hinweise:

Die genannten Hinweise beruhen auf Erfahrungswerten und Laborbedingungen und dienen als Orientierungshilfe. Die tatsächliche Eignung eines Handschuhs hängt aber von den individuellen Einsatzbedingungen ab und muss durch eine angemessene betriebliche Erprobung bestätigt werden. Bei der Vielzahl der eingesetzten Werkstoffe und Chemikalien können in Einzelfällen Unverträglichkeiten oder Einsatzprobleme für den Benutzer nicht ausgeschlossen werden. Wir stehen Ihnen gerne beratend zur Verfügung, um optimierte Lösungen zu empfehlen.