Sangrador de frenos eléctrico Para todos los turismos y camiones (acoplamientos) y todas las motocicletas
Sangrador de frenos eléctrico, 5 litros
PURGADOR DE FRENOS ELECTRICO 5L
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Presión de trabajo de 2 bar (no ajustable)
Funciona desde el bidón original hasta 5 litros
Ahorra tiempo ya que no requiere decantación, por lo que se excluye el riesgo de formación de espuma y absorción de agua del líquido de frenos.
Se apaga cuando el bidón está vacío para evitar la entrada de aire
Ahorra tiempo ya que el dispositivo no requiere sangrado al cambiar el recipiente.
Desacoplamiento despresurizado del vehículo
Extracción fácil de la manguera de llenado sin salpicaduras del líquido de frenos.
Revestimiento de epoxi de alta calidad
Especialmente resistente al líquido de frenos
Contenido:
- Dispositivo con soporte de bidón y 3 conos de goma
- Adaptador Euro n.º de art. 071455 301 (E 20 para muchos turismos europeos)
Utilice solo líquidos de freno sin aceites minerales
Hojas de datos(X)
Ideal para el mantenimiento de neumáticos, estaciones de recarga, talleres de motocicletas y como segundo dispositivo para un líquido de frenos alternativo.
Contenido máximo | 5 l |
Longitud de la manguera de avance | 350 cm |
Conformidad con ABS | Sí |
Longitud | 300 mm |
Anchura | 200 mm |
Longitud del cable | 450 cm |
Altura | 300 mm |
Tensión nominal | 230 V/CA |
Peso | 6 kg |
Cuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.