Sangrador de frenos eléctrico ABSG
Sangrador de frenos eléctrico ABSG
SANGRADOR-FRENOS ELECT-12L
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
Contenido máximo | 12 l |
Presión de funcionamiento mínima/máxima | 0,4-4 bar |
Longitud de la manguera de avance | 350 cm |
Conformidad con ABS | Sí |
Se puede utilizar para frenos electrohidráulicos | Sí |
Longitud | 340 mm |
Anchura | 290 mm |
Longitud del cable | 450 cm |
Altura | 980 mm |
Tensión nominal | 230 V/CA |
Peso | 12 kg |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!