Sangrador de frenos eléctrico 60 litros
Sangrador de frenos eléctrico 60 litros
BRKBLEDAPP-EL-60LTR
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
Contenido máximo | 60 l |
Presión de funcionamiento mínima/máxima | 0,4-3,5 bar |
Longitud de la manguera de avance | 350 cm |
Conformidad con ABS | Sí |
Se puede utilizar para frenos electrohidráulicos | Sí |
Longitud | 64 cm |
Anchura | 51 cm |
Longitud del cable | 480 cm |
Altura | 98 cm |
Tensión nominal | 230 V/CA |
Peso | 22 kg |
Tipo de rosca | Rosca de tubo cónico externa, Whitworth |
Tipo de rosca x diámetro nominal en pulgadas | R 2 in |