Sandık menteşesi, ağır
Sandık menteşesi, ağır
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Malzeme | Çelik |
Uzunluk (A) | 500 mm |
Genişlik (B) | 35 mm |
Rulo çapı (R) | 8 mm |
Malzeme kalınlığı (M) | 3,75 mm |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!