Samozamykací pojistná deska Pro samozamykací vícenásobné zámky, se 4mm nebo 12mm spárou
Samozam. pojistná deska pro samozam. vícen. zámek
PR-EKHLAOTKUS-DVSHOT-HRNE-VS-SILSER-4X16
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Šikmé šroubové spojení
Šikmé 20° šroubové spojení zvyšuje ochranu před vloupáním
Přítlak dveří může být nastaven zamykacím dílem ± 0,8 mm
Datové listy(X)
![]() | |
Vhodné pro | Dřevěné dveře s polodrážkou |
Vhodné pro světlou výšku polodrážky | 4 mm |
Osová vzdálenost | 9 mm |
Směr DIN | DIN R/L |
Materiál | Ocel/ZD |
Povrch | Eloxováno |
Barva | Stříbrná |
Stupeň lesku | Matný |
Šířka (B) | 18 mm |