Samořezný šroub s hlavou pan head, tvar C, s přírubou
DIN 7981 ocel zn ptd. Černá pan hd H tvar C BMW
ŠRB-SIDIN7981-PŘÍR-C-H2-(A2S)-BMW-3,9X12
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Materiál | Ocel |
Povrch | A2S |
Vyhovuje RoHS | Ne |
Forma | C |
Typ hlavy | Čočkovitá hlava |
Jmenovitý průměr (d1) | 3,9 mm |
Délka (l1) | 12 mm |
Průměr hlavy (dk) | 10,5 mm |
Výška hlavy (k1) | 2,8 mm |
Druh vstupu | PH |
Vnitřní pohon | H2 |
Tloušťka kotouče (t) | 1 mm |
Prohlášení o výkonu (EU-CPR) | Ne |
Typ závitu | ST |
Provedení závitu | Plný závit |