Samořezný šroub se záp- hlavou, tvar F, TX
ISO 14586 ocel zn ptd. Čítače, hlava TX, tvar F
ŠRB-ZÁ-ISO14586-F-TX25-(A2K)-5,5X38
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Materiál | Ocel |
Povrch | A2K |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Forma | F |
Jmenovitý průměr (d1) | 5,5 mm |
Délka (l1) | 38 mm |
Výška hlavy (k1) | 3 mm |
Vnitřní pohon | TX25 |
Druh vstupu | Vnitřní TX |
Typ hlavy | Zápustná hlava 90 stupňů |
Typ závitu | ST |