Samořezný šroub s vypouklou zápustnou hlavou, tvar C s drážkou TX
DIN 7983, ner. oc. A2, neleg., TX, tvar C, s hrot.
ŠRB-ČOČ-DIN7983-C-TX20-A2-4,2X32
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/2453721.jpg)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Samořezné šrouby z nerezové oceli jsou měkčí než samořezné šrouby z cementační oceli. Tyto šrouby nedokáží vytvořit protizávit v ocelovém plechu. Z tohoto důvodu se používají pouze v měkkých materiálech, například v hliníku.
Datové listy(X)
![]() | |
Materiál | Nerezová ocel |
Povrch | Holý |
Forma | C |
Typ hlavy | Zápustná čočková hlava |
Druh vstupu | Drážka |
Vnitřní pohon | TX20 |
Jmenovitý průměr (d1) | 4,2 mm |
Průměr hlavy (dk) | 8,1 mm |
Délka (l1) | 32 mm |
Výška hlavy (k1) | 2,5 mm |
Typ závitu | ST |
Stoupání | 1,4 mm |
Produktová třída | A |
Vyhovuje RoHS | Ano |