Samořezný šroub
DIN7500-1 poz. pas. oc., v. d., pl. hl. TX, tv. PE
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Spojovací prvky s pozinkovanou pasivní vrstvou bez obsahu chromu (VI) (VZD) představují alternativu budoucnosti pro povrchy s obsahem chromu (VI). Potah sestává ze zinkové vrstvy pasivované na bázi chromu (III).
Přehled výhod:
- Alternativa k A2C nebo A3C bez obsahu chromu (VI)
- Tepelná kapacita až 120°C
- Rovnoměrné rozložení povrchové vrstvy
Datové listy(X)
![]() | |
Druh závitu x jmenovitý průměr (d1) | M5 |
Délka (l1) | 10 mm |
Průměr hlavy (dk) | 9,5 mm |
Výška hlavy (k1) | 3,7 mm |
Typ hlavy | Pan Head |
Materiál | Ocel |
Povrch | Galvanizované |
Typ závitu | M |
Vnitřní pohon | TX25 |
Vyhovuje RoHS | Ano |