Samořezný šroub
DIN 7500-1, ocel, v. d., vnitřní šestihran, tvar HD DE
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Spojovací prvky s pozinkovanou pasivní vrstvou bez obsahu chromu (VI) (VZD) představují alternativu budoucnosti pro povrchy s obsahem chromu (VI). Potah sestává ze zinkové vrstvy pasivované na bázi chromu (III).
Přehled výhod:
- Alternativa k A2C nebo A3C bez obsahu chromu (VI)
- Tepelná kapacita až 120 °C
- Rovnoměrné rozložení povrchové vrstvy
Datové listy(X)
![]() | |
Druh závitu x jmenovitý průměr (d1) | M8 |
Délka (l1) | 20 mm |
Průměr hlavy (dk) | 13 mm |
Průměr nákružku (d2) | 16,9 mm |
Výška hlavy (k1) | 5,45 mm |
Vnější pohon (s1) | SW13 |
Materiál | Ocel |
Povrch | Galvanizované |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Typ hlavy | Šestihranná hlava |
Druh vstupu | Šestihran |
Typ závitu | M |
Nákružek/příruba | Ano |