Samořezné šrouby s zápustnou hlavou, tvar C se zapuštěnou hlavou H
DIN 7982 pozink. ocel, zápustná hlava H, tvar C
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Samořezné šrouby si vytvářejí vlastní závit. Tyto šrouby mohou vytvářet vlastní protizávit pokud jsou zašroubovány do prefabrikovaných dutin.
- Referenční hodnoty pro výběr správného průměru dříku obsahuje norma DIN 7975.
- Formulář C = Gewinde mit Spitze
Datové listy(X)
![]() | |
Materiál | Ocel |
Povrch | Niklováno E2J |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Jmenovitý průměr (d1) | 4,8 mm |
Délka (l1) | 13 mm |
Průměr hlavy (dk) | 9,5 mm |
Výška hlavy (k1) | 3 mm |
Vnitřní pohon | H2 |
Druh vstupu | PH |
Typ hlavy | Zápustná hlava 80 stupňů |
Typ závitu | ST |
Prohlášení o výkonu (EU-CPR) | Ne |
Tvar hrotu | C |