Salopette de travail Starline Plus
Salopette Starline Plus
MODYF
Prix par Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Robuste, pour usage intensif et facile d'entretien
- 2 poches avant, 2 poches arrière, poche de jambe, poche pour mètre, boucle pour marteau
- Passepoil réfléchissant, sangles élastiques avec boucles
- Tour de taille réglable en largeur, triple couture pour le renfort
- ® poches de genou (extrêmement résistantes aux frottements), certifiées conformes à la norme EN 14404
CORDURA
Fiches de données de sécurité(X)
Couleur | Rouge |
Taille | 56 |
Taille FR/ES/PT/BE | 50 |
Matière | 65% polyester, 35% coton |
Poids du tissu par m2 | 250 g |
Norme EN | 14404 |
Matière de la genouillère | 100% Cordura® 500D |
Couleur de la poche de genou | Noir |
Lavable à | 60°C |
Instructions d'entretien | Ne pas utiliser d'eau de Javel |