Salınımlı dekupaj testeresi STP 140 EXACT-B
Sal. dekupaj tes. STP 140 EXACT-B
Ürün no. 57067012
EAN 4056807231976
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Yüksek hassasiyet
Özel olarak geliştirilmiş testere ucu, testere ucunun sapmasını en aza indirir. Sonuç, maksimum hassasiyette kesimdir.
Sessiz çalışma
Son derece sessiz çalışma için düşük titreşimler. Bu da makinenin kullanımını kolaylaştırır ve kesim hassasiyetini artırır.
Optimum kontrol
Küçük tutma sapı çapı ile kompakt ve hafif tasarım, optimum kesim kontrolü sağlar.
Kullanıcı dostu
Testere ucunu değiştirmek veya magnezyum ayak plakasını ayarlamak için ek alet gerekmez.
Veri sayfaları(X)
Nominal voltaj | 230 V/AC |
Min./maks. frekans | 50 / 60 Hz |
Koruma sınıfı | Koruma sınıfı II/koruyucu yalıtım |
Güç girişi | 800 W |
Min./maks. rölanti strok hızı | 800-3000 dev/dk |
Sarkaç stroku kademe sayısı | 4 ADET |
Strok uzunluğu | 26 mm |
Ahşapta maks. kesme derinliği | 140 mm |
Çelikte maks. kesme derinliği | 10 mm |
Alüminyumda maks. kesme derinliği | 20 mm |
Şaft | Çabuk değiştirme tutucusu |
Makine ağırlığı | 2,3 kg |
Kablo uzunluğu | 4 m |
Fonksiyonlar | Testere bıçağı hızlı değiştirme sistemi, Yeniden çalışma koruması |
CASEINRT-SYS-HNDTL-(STP150-EXACT)
DEKUPJ.UCU(M.BLADE)AHŞ.117MM 2DİŞ(5 AD)
DEKUPJ.UCU(M.BLADE)İNŞ.132MM 2,4DİŞ(5AD)