Saldatore a pistola Powerjet
Saldatore a pistola Powerjet
KIT-SALDO-BRASATURA-POWERJET
Cod. art. 098490001
EAN 4038898014553
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Accensione piezoelettrica
Funzione di avvio/arresto per la massima sicurezza e comfort
Innesto a baionetta a rilascio rapido
Rapida sostituzione del cannello senza utensili
Regolazione precisa della fiamma
La valvola regolabile con precisione consente una regolazione precisa della fiamma
Pulsante di bloccaggio per il funzionamento continuo
Caratteristiche tecniche(X)
Autoveicoli/metalli
- Saldatura dolce fino a 18 mm di diametro
- Allentamento di viti e bulloni bloccati e arrugginiti
- Rimozione della vernice e del protettivo sottoscocca
- Stagnatura di fiancate
- Stampaggio di materie plastiche
Lavori elettrici/idraulici
- Lavori di calettatura leggera
- Saldatura dolce fino a 18 mm di diametro
- Disgelo di tubi
Potenza nominale | 0,9 kW |
Pressione di esercizio | 1 bar |
Consumo gas per ora | 70 g |
GAS DI RICAMBIO POWERJET 175G
BRUCIATORE FIAMMA STANDARD POWERJET
Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.