Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Saldatore a pistola MJ-360

Saldatore a pistola MJ-360
TORCIA-DI-SALDATURA-GAS-(MJ-360)

Cod. art. 0984990500

EAN 4065746471800

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Saldatore a pistola MJ-360

Cod. art. 0984990500
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
Accensione automatica (piezoelettrica)
  • Regolazione continua della fiamma/potenza - adattamento ottimale alla rispettiva situazione di lavoro

  • Pulsante con bloccaggio per il funzionamento continuo

  • Temperatura di esercizio elevata (max. 1300 °C) nonostante il design compatto

  • Fiamma stabile e precisa in tutte le posizioni

  • Manico ergonomico

  • Adatto per gas commerciali leggeri (gas butano)
Indicazione

Fornita vuoti (senza gas)

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per brasatura, calettamento, saldatura, lavori di stagnatura, ecc. Ideale per officine, servizio clienti, laboratori, servizi di riparazione, hobby, cucine, ecc.

Istruzioni

Spurgare il serbatoio tramite la valvola prima di ricaricarlo (ad esempio utilizzando la punta di una penna a sfera)

Temperatura di fiamma max

1300 °C

Tempo di funzionamento min/max

15-45 min

Capacità assorbimento gas

10 ml

Lunghezza x larghezza x altezza

118 x 42 x 135 mm

Colore

Nero

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Gas butano, altri

GAS BUTANO DI RICARICA 100ML

Gas butano di alta qualità per ricaricare unità per saldatura a gas, accendini, ecc.