Sagittarius Jeanshose
Jeanshose Sagittarius
JEANS CORDURA SAGITTARIUS SCHWARZ 42
MODYF
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- CORDURA®-Verstärkungen (extrem abriebfest) an stark strapazierten Stellen
- 13 Außentaschen, Meterstabtasche
- Verdeckte Knöpfe um Kratzer zu vermeiden
- Verstärkte vorgeformte Knie
- Knietaschen, zertifiziert nach EN 14404
CORDURA® ist eine eingetragene Marke der Firma INVISTA Technologies S.à.r.l., CH.
Datenblätter(X)
Farbe | Schwarz |
Größe | 42 |
Größe FR/ES/PT/BE | 36 |
Werkstoff | 80% Baumwolle, 17% Polyamid, 3% Elasthan |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 350 g |
Waschbar bei | 40°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen |