Safety knife S1 with 2C handle COMPACT
Safety knife S1 with 2C handle COMPACT
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Uzunluk | 125 mm |
Bıçak uzunluğu | 18 mm |
Bıçak uzunluğu | 55 mm |
Bıçak genişliği | 18,5 mm |
Bıçak kalınlığı | 0,5 mm |
Tutma kolu malzemesi | 2 bileşenli plastik |