Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Safety helmet SH 3000 PLUS

Safety helmet SH 3000 PLUS

Ürün no. 0899200367

EAN 4099618524868

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Safety helmet SH 3000 PLUS

Ürün no. 0899200367
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
Renk

Beyaz

Min./maks. boyut

51cm-65 cm

Dahili ekipman koruma başlığı

6 nokta

EN standardı

397

Min. sıcaklık koşulları

-30 °C

Malzeme

HDPE - Yüksek yoğunluklu polietilen

Üretimden itibaren raf ömrü

48 Ay

Kullanım periyodu

48 Ay

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Pheos baret için çene kayışı

CHINSTRP-(F.SAFEHELM-SH2000)-4PT

Chin strap for the application of DIN EN 397
x 1 ad.
SH 2000 baret için reflektörlü kışlık kapüşon

WNTRHOD-(F.SAFEHELM-SH200)-(HI-VIS)-YELL

Ideal for work in the cold that requires a helmet, as the helmet sits securely on the hood.
x 1 ad.
Neck protection for SH 2000/3000

NECKPROT-(F.HARDHAT-SH2000/SH3000)

Optimum protection of the neck area when working with SH 2000 and SH 3000 hard hats
x 1 ad.
Business card holder f. safety helmet SH-2000/3000

VCARDHOLD-(F.SAFEHELM SH-2000/3000)

Easy attachment of a name badge or ID card to the safety helmet
x 10 ad.
Ear defenders with bayonet mount

EARDEFR-BAYONETT-WNA-200/H

For mounting on SH 3000 safety helmet
x 1 ad.
Visor for safety helmet SH 3000

VSR-(F.SAFEHELM-SH3000)

Easy attachment and removal
x 1 ad.
Half visor for safety helmet SH 3000

VSR-HALF-SH3000

Optimal protection in combination with the SH 3000 safety helmet
x 1 ad.
Half visor for safety helmet SH 3000

VSR-HALF-SH3000-GREY

Optimal protection in combination with the SH 3000 safety helmet
x 1 ad.
Half visor adapter for safety helmet SH 3000

ADAPT-HALFVSR-SH3000

Practical adapter for attaching the half visors to SH 3000 safety helmets
x 1 ad.
Visor adapter for safety helmet SH 3000

ADAPT-VSR-SH3000

Practical adapter for attaching ear plugs and visors to the safety helmet
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
Bu ürün için yedek parçalar:
Interior for SH 3000

IN-SH3000

Replacement suspension harness for the SH 3000 safety helmets
x 1 ad.
Sweatband for SH 3000

SWBA-SH3000

Robust sweatband made of high-quality leather in understated beige
x 10 ad.