Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Safety helmet SH 3000 PLUS

Safety helmet SH 3000 PLUS

Cikksz. 0899200367

EAN 4099618524868

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Safety helmet SH 3000 PLUS

Cikksz. 0899200367
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
Szín

Fehér

Min./max. méret

51 cm-65 cm

Belső felszerelés, sisak

6 pont

EN szabvány

397

Min. hőmérsékleti feltételek

-30 °C

Anyag

HDPE - Nagy sűrűségű polietilén

Tárolhatóság a gyártástól számítva

48 Hónap

Használati idő

48 Hónap

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
4 pontos állheveder SH 2000 és SH 3000 védősisakokhoz

ÁLLSZÍJ-4PONTOS-SH2000-HEZ

Állszíj a DIN EN 397 követelményeinek alkalmazásához
x 1 db
Láthatósági téli kapucni SH 2000 sisakhoz

WNTRHOD-(F.SAFEHELM-SH200)-(HI-VIS)-YELL

Ideal for work in the cold that requires a helmet, as the helmet sits securely on the hood.
x 1 db
Neck protection for SH 2000/3000

NECKPROT-(F.HARDHAT-SH2000/SH3000)

Optimum protection of the neck area when working with SH 2000 and SH 3000 hard hats
x 1 db
Business card holder f. safety helmet SH-2000/3000

VCARDHOLD-(F.SAFEHELM SH-2000/3000)

Easy attachment of a name badge or ID card to the safety helmet
x 10 db
Ear defenders with bayonet mount

EARDEFR-BAYONETT-WNA-200/H

For mounting on SH 3000 safety helmet
x 1 db
Visor for safety helmet SH 3000

VSR-(F.SAFEHELM-SH3000)

Easy attachment and removal
x 1 db
Half visor for safety helmet SH 3000

VSR-HALF-SH3000

Optimal protection in combination with the SH 3000 safety helmet
x 1 db
Half visor for safety helmet SH 3000

VSR-HALF-SH3000-GREY

Optimal protection in combination with the SH 3000 safety helmet
x 1 db
Half visor adapter for safety helmet SH 3000

ADAPT-HALFVSR-SH3000

Practical adapter for attaching the half visors to SH 3000 safety helmets
x 1 db
Visor adapter for safety helmet SH 3000

ADAPT-VSR-SH3000

Practical adapter for attaching ear plugs and visors to the safety helmet
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
Pótalkatrészek ehhez a termékhez:
Interior for SH 3000

IN-SH3000

Replacement suspension harness for the SH 3000 safety helmets
x 1 db
Sweatband for SH 3000

SWBA-SH3000

Robust sweatband made of high-quality leather in understated beige
x 10 db