Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Safety helmet SH 3000 PLUS

Safety helmet SH 3000 PLUS
SAFEHELM-(SH3000-PLUS)

Art. N° 0899200367

EAN 4099618524868

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
| Prix individuels affichés après la connexion
Safety helmet SH 3000 PLUS

Art. N° 0899200367
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
Couleur

Blanc

Taille min./max.

51cm-65 cm

Protection intérieure du casque

6points

Norme EN

397

Température d'utilisation min.

-30 °C

Matière

Polyéthylène haute densité

Durée de stockage après production

48 Mois

Période d'utilisation

48 Mois

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Jugulaire, 4 points pour casques de sécurité SH 2000 et SH 3000

JUGULAIRE 4 POINTS

Jugulaire pour l'application de la norme DIN EN 397
x 1 pcs
Cache-cou

CAGOULE PROTECT HIVER HAUTE VISIBILI

Idéal pour les environnements froids où un casque est requis, grâce à sa fixation sécurisée sur la capuche.
x 1 pcs
Protège-cou

PROTECTION DE NUQUE PR SH 2000-S

Protection optimale du cou lors de travaux avec les casques de chantier SH 2000 et SH 3000
x 1 pcs
Porte-cartes de visite pour casques de chantier SH 2000 et SH 3000

PORTE BADGE POUR CASQUE SH 2000-S

Installation facile d'une carte de visite ou d'une carte d'identité sur le casque de chantier
x 10 pcs
Casque anti-bruit avec verrouillage à baïonnette

EARDEFR-BAYONETT-WNA-200/H

A fixer sur le casque de sécurité SH 3000
x 1 pcs
Visière pour casque de chantier SH 3000

VSR-(F.SAFEHELM-SH3000)

Fixation et retrait faciles
x 1 pcs
Half visor for safety helmet SH 3000

VSR-HALF-SH3000

Optimal protection in combination with the SH 3000 safety helmet
x 1 pcs
Half visor for safety helmet SH 3000

VSR-HALF-SH3000-GREY

Optimal protection in combination with the SH 3000 safety helmet
x 1 pcs
Adaptateur de demi-visière pour casque de chantier SH 3000

ADAPT-HALFVSR-SH3000

Adaptateur pratique pour fixer les demi-visières aux casques de chantier SH 3000
x 1 pcs
Adaptateur de visière pour casque de chantier SH 3000

ADAPT-VSR-SH3000

Adaptateur pratique pour fixer des bouchons d'oreilles et des visières au casque de chantier
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
Pièces détachées pour ce produit:
Harnais de suspension Pour SH 3000

IN-SH3000

Harnais de suspension de rechange pour casque de sécurité SH 3000
x 1 pcs
Bandeau protecteur Pour SH 3000

SWBA-SH3000

Bandeau intérieur robuste en cuir de haute qualité de couleur beige sobre
x 10 pcs