Safety bracket for LED tube plug-in lamp
Safety bracket for LED tube plug-in lamp
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Malzeme | Polikarbonat - PC |
Renk | Siyah |
Uzunluk | 40 mm |
Genişlik | 13 mm |
Yükseklik | 31 mm |
Kalınlık | 2,5 mm |
Montaj tipi | Klipslemek için |
Min./maks. sıcaklık direnci | -40 - 80 °C |
Alev alabilirlik | UL94 V2 uyarınca kendinden sönümlü |