Safety bracket for LED tube plug-in lamp
Safety bracket for LED tube plug-in lamp
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Materiale | Polykarbonat |
Farge | Svart |
Lengde | 40 mm |
Bredde | 13 mm |
Høyde | 31 mm |
Tykkelse | 2,5 mm |
Type montering | Klipses på |
Min./maks. temperaturbestandighet | -40 til 80 °C |
Brennbarhet | Selvslukkende i henhold til UL94 V2 |