Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Safety bracket for LED tube plug-in lamp

Safety bracket for LED tube plug-in lamp

Cod. art. 0976509038

EAN 4065746405690

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Safety bracket for LED tube plug-in lamp

Cod. art. 0976509038
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
To secure the plug connector against accidentally detaching
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Materiale

Policarbonato - PC

Colore

Nero

Lunghezza

40 mm

Larghezza

13 mm

Altezza

31 mm

Spessore

2,5 mm

Tipo di montaggio

Ad aggancio

Resistenza temperatura min/max

-40 a 80 °C

Infiammabilità

Autoestinguente in conformità a UL94 V2