Safety bracket for LED tube plug-in lamp
Safety bracket for LED tube plug-in lamp
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Anyag | Polikarbonát - PC |
Szín | Fekete |
Hosszúság | 40 mm |
Szélesség | 13 mm |
Magasság | 31 mm |
Vastagság | 2,5 mm |
Szerelési mód | Rápattinthatóhoz |
Min./max. hőállóság | -40 eddig: 80 °C |
Gyúlékony | Önkioltó az UL94 V2 szerint |