Safety bracket for LED tube plug-in lamp
Safety bracket for LED tube plug-in lamp
Prix par Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Matière | Polycarbonate - PC |
Couleur | Noir |
Longueur | 40 mm |
Largeur | 13 mm |
Hauteur | 31 mm |
Épaisseur | 2,5 mm |
Type de montage | A clipser |
Résistance thermique min./max. | -40 jusqu'à 80 °C |
Inflammable | Auto-extinction conformément à la norme UL94 V2 |