Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Safety angle grinder SWS 26-230-T

Safety angle grinder SWS 26-230-T

Ürün no. 57070900

EAN 4062856000371

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Safety angle grinder SWS 26-230-T

Ürün no. 57070900
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
Extremely powerful and safe angle grinder with long-lasting 2600 W motor, dead man's switch and run-out brake
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Nominal voltaj

230 V/AC

Frekans

60 Hz

Koruma sınıfı

Koruma sınıfı II/koruyucu yalıtım

Güç girişi

2600 W

Maks. rölanti devri

6600 dev/dk

Maks. durma süresi

2,5 s

Maks. kesme diski çapı

230 mm

Diş tipi x mil-diş çapı

M14

Makine ağırlığı

6,6 kg

Kablo uzunluğu

4 m

Safety angle grinder SWS 26-230-T dahil:
1 x
Hızlı kilit somunu Jacobs

AVUÇİÇİ TAŞL.MAK SIKMA SOMUNU(180-230MM)

Açıklama: Avuç içi taşlama makineleri için aşındırıcıların aletsiz değiştirilmesi. Elle sıkılır ve gevşetilir
Miktar: 1 x
1 x
Kelepçeleme flanşı

CLAMPING FLANGE

Miktar: 1 x
1 x
Handle

SP-AUXILIARYHANDLE

Miktar: 1 x
1 x
Parça seti

SP-PARTSKIT

Miktar: 1 x
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
Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Çelik için speed kesme taşı

KESME TASI ÇELIK IÇIN 230x2.0MM

Özellikle ince cidarlı borular ve profiller, ince metal saclar, motorlu taşıt kaporta sacları için
x 25 ad.
Kesme taşı, Speed, demirdışı metal/alüminyum için

CUTDISC-SP-YELL-ALU-SR-TH1,9-BR22,2-D230

Very good cutting performance with a long service life
x 25 ad.
Grinding disc CERALINE

GDISC-CK-LS-ST/A2-CE-TH7,0-BR22,23-D230

High-performance, resin-bonded, fibre-reinforced grinding disc with extremely long service life, maximum and extremely fast material removal rate
x 10 ad.
Çelik için kesme taşı

KESME TAŞI-ÇELİK İÇİN-MAVİ-D230X3MM

Mükemmel performans değerlerine sahip, yüksek performanslı standart kesme taşı.
x 25 ad.
Çelik ve paslanmaz çelik için kaba taşlama diski

GDISC-ST/A2-CE-TH6,0-BR22,23-D230MM

Çok iyi performans değerlerine sahip, sentetik reçine bağlı, elyafla güçlendirilmiş standart düz taşlama diski.
x 10 ad.
Çelik için uzun ömürlü kesme taşı

KESME TAŞI-LONGLIFE-ÇELİK-MAVİ-D230X2,5

Son derece uzun kullanma süresi, katı ve şekilli malzemelerde optimum kesme kapasitesi, çok yüksek yan denge.
x 25 ad.
Alüminyum/demir dışı metaller için uzun ömürlü kesme taşı Uzun ömürlü

KESME TAŞI-LONGLIFE-ALÜMNY-SARI-D230X2,5

Son derece uzun kullanım ömrü, katı ve profil malzemelerde optimum kesme kapasitesi, çok yüksek kenar sağlamlığı.
x 25 ad.
Kesme taşı, taş için Longlife

KESME TAŞI-LONGLIFE-TAŞ/BETON-GRİ-D230X3

Son derece uzun kullanma süresi, katı ve şekilli malzemelerde optimum kesme kapasitesi, çok yüksek yanal denge.
x 25 ad.
Çelik için longlife taşlama diski Uzun ömürlü

KESME TAŞI-MAVİ-ÇELİK-GK 230X2,0/22,2

Yüksek talaş kaldırma oranlarıyla birlikte özellikle uzun kullanım ömrü.
x 10 ad.
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
Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Koruyucu kapak

PROTCOV-F.ANGLGRIND-2SIDES-D230

For working with fibre-reinforced resin-bonded cutting discs