Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Safety angle grinder SWS 26-230-T

Safety angle grinder SWS 26-230-T

Cikksz. 57070900

EAN 4062856000371

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Safety angle grinder SWS 26-230-T

Cikksz. 57070900
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
Extremely powerful and safe angle grinder with long-lasting 2600 W motor, dead man's switch and run-out brake
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Névleges feszültség

230 V/AC

Frekvencia

60 Hz

Érintésvédelmi osztály

II. védelmi osztály / védőszigetelés

Teljesítményfelvétel

2600 W

Max. üresjárati fordulatszám

6600 Ford/perc

Max. kifolyási idő

2,5 s

Max. vágókorong átmérő

230 mm

Menettípus x orsómenet-átmérő

M14

Gép tömege

6,6 kg

Kábelhossz

4 m

Tartalmaz: Safety angle grinder SWS 26-230-T:
1 x
Gyorsszorító anya, „Jacobs”

GYORSFESZÍTŐANYA 180-230-AS

Leírás: A sarokcsiszoló csiszolóanyagainak szerszám nélküli cseréjéhez. Kézzel meghúzható és oldható
Mennyiség: 1 x
1 x
Peremszorító

FESZÍTŐ ALÁTÉT

Mennyiség: 1 x
1 x
Handle

MARKOLAT

Mennyiség: 1 x
1 x
Alkatrész készlet

ÉPÍTŐELEM KÉSZLET

Mennyiség: 1 x
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
Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Vágótárcsa, Speed acélhoz

VGKRNG-SP-KÉK-ST-EGY-V2,0-F22,2-D230

Nagyon jó vágási teljesítmény hosszú élettartammal
x 25 db
Gyors vágótárcsa Alumíniumhoz/színesfémekhez

VGKRNG-SP-SÁRGA-ALU-EGY-V1,9-F22,2-D230

Nagyon jó vágási teljesítmény hosszú élettartammal
x 25 db
CERALINE csiszolólap, Longlife & Speed acélhoz és nemesacélhoz

TTKR-CK-LS- ST/A2 -GK-VS7,0-F22,23-D230

Nagy teljesítményű, műgyantakötésű, szálerősítésű csiszolólap rendkívül hosszú élettartammal, maximális és rendkívül gyors anyagleválasztási sebességgel
x 10 db
Vágókorong acélhoz

VGKRNG-KÉK-ST-EGY-V3,0-F22,2-D230MM

Nagyteljesítményű alaptárcsa kiváló teljesítmény értékekkel.
x 25 db
Csiszolótárcsa acélhoz és nemesacélhoz

NAGYOLÓTÁRCSA-ACÉL/A2-GK-6,0-22,23-230MM

Műgyanta kötésű, szálerősítésű normál nagyoló csiszolókorong nagyon jó teljesítményértékekkel
x 10 db
Longlife vágótárcsa Acélhoz

VGKRNG-LL-KÉK-ST-EGY-V2,5-F22,2-D230

Kimagaslóan hosszú élettartam és jó vágási teljesítmény
x 25 db
Longlife vágótárcsa Alumíniumhoz/színesfémekhez

VGKRNG-LL-SÁRGA-ALU-EGY-V2,5-F22,2-D230

Kimagaslóan hosszú élettartam és jó vágási teljesítmény
x 25 db
Longlife vágótárcsa Kőhöz

VGKRNG-LL-SZÜRK-KŐ-EGY-V3,0-F22,2-D230MM

Kimagaslóan hosszú élettartam és jó vágási teljesítmény
x 25 db
Longlife csiszolólap Acélhoz

TSZTTT-LL-KÉK-ST-EGYNS-V8,0-F22,2-D230

Nagy teljesítményű, műgyantakötésű, szálerősítésű durva csiszolólap különösen hosszú élettartammal és nagy anyagleválasztási teljesítménnyel
x 10 db
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
Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Sarokcsiszoló, mindkét oldalon védőpanellel, WSH 230

PROTCOV-F.ANGLGRIND-2SIDES-D230

Szálerősítésű, műgyanta kötéssel rendelkező vágótárcsákkal történő munkavégzéshez