Säulen-Hebebühne DH-3000
Säulen-Hebebühne 3 t Nordlift DH-3000
HEBEB-SAEUL-DH3000
Art.-Nr. 9501022894
EAN 4068362173530
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Effizient
- Elektro-hydraulischer Antrieb mit 1,5 kW Motor
- Max. Hubhöhe: 1900 mm
- Hubzeit: 45 Sekunden
- Anschluss: 3 x 380 V
Kompakte Bauweise
- Minimale Bauhöhe: 105 mm
- Maximale Bauhöhe: 2765 mm
- Aufstellbreite: 990 mm
- Max. Breite Arme: 2823 mm
- Gesamthöhe Bühne: 3960 mm
- Gesamtgewicht: 816 kg
Leistungsstark
- 3000 kg Tragkraft
- Große Schwenkarme
- Aufnahmeteller zweifach ausschraubbar
- Automatische Absenksperre
Sicherheit und Extras
- Schutzart: IP 54 – auch für Nassräume geeignet
- Distanzhülsen als Zubehör verfügbar
- Verbindliche Zusatzkosten: Fracht und Lieferung mit Abladehilfe
- Optionale Serviceleistungen: Montage/ Einweisung/Inbetriebnahme/ Demontage
Datenblätter(X)