Sägekettenöl TRIATHLON® ISO VG 100
Sägekettenöl TRIATHLON
MOTOROEL-(KETTENSAEGE-ISO-VG-100)-20LTR
Art.-Nr. 0897009093
EAN 4049557838724
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Optimale Schmierung und Schutz vor Verschleiß aller beweglichen Teile, wie Kettenglieder und -gelenke
Durch hervorragendes Haftvermögen und optimale Schmierfähigkeit.
Ermöglicht Ganzjahres-Einsatz, auch bei hohen oder tiefen Außentemperaturen
Durch das günstige Viskositäts-Temperaturverhalten.
Vorgaben der Motorsägen- und Kettenhersteller sind zu beachten.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Datenblätter(X)
Triathlon Sägekettenöl ISO VG 100 ist ein mineralisches Hochleistungsöl ausgewählter Grundöle zur Durchlaufverlustschmierung von Ketten in Motorsägen, Sägegattern u.a.
Vorgaben der Motorsägen-Hersteller und Kettenhersteller sind zu beachten
Inhalt | 20 l |
Farbe | Graphitschwarz |
Chemische Basis | Mineralöl |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 60 Monate |
Dichte | 0,89 g/cm³ |
Dichte Bedingung | bei 15°C |
Flammpunkt min. | 200 °C |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!