Säbelsägeblatt

Säbelsägeblatt für Dämmstoffe
SSB-BAU-2STK-DAEMMST-300MM

Art.-Nr. 0615730010

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Säbelsägeblatt

Art.-Nr. 0615730010

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 Stück
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zum Schneiden von Mineraldämmstoffen bis zu 300 mm Dicke.

Präzise, winkelgenaue und saubere Schnitte


Hoher Blattrücken und Präzisionswellenschliff



Gezieltes und punktgenaues Arbeiten


Geschliffene Eintauchspitze

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1  |  2  |  3  |  4

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Mineraldämmstoffe bis zu 300 mm Dicke, wie z.B. Glaswolle, Steinwolle. Je nach Festigkeit auch Schaumstoffe (EPS), Holzfasern, Zellulose, Hanf und Vakuumpaneele.

Länge (L)

300 mm

Dicke

1,5 mm

Speziell geeignet für

Dämmstoff

Materialstärke min./max.

0-250 mm

Anzahl Teile

2 Stck

Ausführung

Geschliffen

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen