Säbelsägeblatt Bau drei Sterne für Backstein/Gasbeton
Säbelsägeblatt 3S für Backstein / Gasbeton
SSB-BAU-1STK-LEICHTBAUSTOFF-455X12,7
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Sehr grobe Zahnteilung für schnelle Schneideergebnisse
- Breiter Körper und dicke Wandstärke für hohe Stablität
- Schnitttiefenbegrenzung für weniger Ausriss und sicheres Arbeiten (Anti-Rückschlag-Effekt)
Weitere technische Informationen finden Sie auf der Verpackung des Produktes.
Ziegel-Statik
- Druckfestigkeit:
Druckfestigkeit ist die Bruchlast in N/mm², bezogen auf die gesamte Lagerfläche (Druckfläche einschließlich Lochungsquerschnitt). Die Einstufung der Ziegel in Festigkeitsklassen nach DIN 105 erfolgt nach der bei der Prüfung festgehaltenen Belastbarkeit bis zum Bruch.
- Festigkeitsklassen:
Festigkeitsklassen für Ziegel sind in DIN 105 festgelegt. Die Klasseneinteilung erfolgt in Stufen von 2-28. Hochfeste Ziegel und Klinker können auch noch deutlich höhere Festigkeiten aufweisen. Wärmedämmende Poroton-Ziegel erreichen Festigkeitsklassen von 6-12. Die Festigkeitsklasse des Ziegels allein gibt keinen Aufschluss über die Tragfähigkeit des Mauerwerks, sondern führt in Verbindung mit dem verwendeten Mörtel zu einem Wert der Mauerwerksdruckspannung.
Datenblätter(X)
Farbleitsystem
- Braun: Geeignet für Holz
- Blau: Geeignet für Metall
- Grau: Geeignet für Bau/Universal
- Grün: Geeignet für Edelstahl
- Rot: Geeignet für Spezialeinsätze
Sternesystem
- Vier Sterne: Hochleistungssägeblatt mit extrem langer Lebensdauer bei extremer Anwendung
- Drei Sterne: Hochleistungssägeblatt für extreme Anwendungen, hohe Schnittleistung und lange Lebensdauer.
- Zwei Sterne: Sehr gutes Blatt für den härteren Einsatz.
- Ein Stern: Gutes Standardblatt für herkömmliche Anwendungen.
Länge (L) | 455 mm |
Zahnteilung | 12,7 mm |
Dicke | 1,5 mm |
Speziell geeignet für | Backstein |
Materialstärke min./max. | 0-365 mm |
Anzahl Teile | 1 STK |
Ausführung | Lang |
Breite | 51 mm |