Säbelsägeblatt Metall vier Sterne Demolition Longlife/Edelstahlprofi für Abbrucharbeiten
SSB-MET-3STK-DEMOLITION-LL-300X2,5
Art.-Nr. 0615930250
EAN 4099618433542
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Das Hartmetall gewährleistet eine extrem hohe Standzeit und ermöglicht höchste Belastbarkeit, speziell beim Schneiden von Edelstahl.
- Durch den extrem breiten Blattkörper schneidet das Blatt präzise und rechtwinklig
- Weitere technische Informationen finden Sie auf der Verpackung des Produktes.
- Bei Metall-Säbelsägeblättern kühlen, Hubzahl reduzieren und Pendelung ausschalten.
- Kühlen verlängert die Standzeit Ihrer Säbelsägeblätter.
| Anwendungsgebiete | |||
| Artikelnummer | Anwendungsmerkmal | Material | Materialstärke |
| 0615915250 | Speziell geeignet für | Metallprofile und Rohre | < 100 mm |
| Edelstahl, Profile und Rohre | < 100 mm | ||
| Geeignet für | Mitteldicke Bleche | 3 bis 8 mm | |
| Stahlrohre, Gussrohre | max. 3" | ||
| 0615915300 | Speziell geeignet für | Metallprofile und Rohre | < 100 mm |
| Edelstahl, Profile und Rohre | < 100 mm | ||
| Geeignet für | Dicke Bleche | 4 bis 12 mm | |
| Stahlrohre, Gussrohre | max. 3" | ||
| 0615922250 | Speziell geeignet für | Metallprofile und Rohre | < 175 mm |
| Edelstahl, Profile und Rohre | < 175 mm | ||
| Geeignet für | Mitteldicke Bleche | 3 bis 8 mm | |
| Stahlrohre, Gussrohre | max. 6" | ||
| 0615922300 | Speziell geeignet für | Metallprofile und Rohre | < 175 mm |
| Edelstahl, Profile und Rohre | < 175 mm | ||
| Geeignet für | Dicke Bleche | 4 bis 12 mm | |
| Stahlrohre, Gussrohre | max. 6" | ||
| 0615930250 | Speziell geeignet für | Metallprofile und Rohre | < 250 mm |
| Edelstahl, Profile und Rohre | < 250 mm | ||
| Geeignet für | Mitteldicke Bleche | 3 bis 8 mm | |
| Stahlrohre, Gussrohre | max. 6" | ||
Datenblätter(X)
Länge (L) | 300 mm |
Zahnteilung | 2,5 mm |
Dicke | 1,25 mm |
Speziell geeignet für | Metallprofile und Rohre, Edelstahl, Profile und Rohre, Mitteldicke Bleche |
Geeignet für | Stahlrohre, Gussrohre |
Materialstärke min./max. | 3-8 mm |
Anzahl Teile | 3 STK |